Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Tragerucksack für Akkupumpe

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Tragerucksack für Akkupumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TRAHP700L

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Mit Schloss - Nein

  • Rollbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078893213

Sonepar Artikelnummer

121373963

Hersteller Artikelnummer

TRAHP700L

Hersteller Typ

TRAHP700L

Hersteller Artikel Nr.:

TRAHP700L

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Mit Schloss:

Nein

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

0.540 kg

Tragerucksack geeignet für akkuhydraulische Pumpe AHP 700-L.