Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Tragetasche

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Tragetasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TT4

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schloss - Nein

  • Rollbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078628334

Sonepar Artikelnummer

120993111

Hersteller Artikelnummer

TT4

Hersteller Typ

TT4

Hersteller Artikel Nr.:

TT4

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schloss:

Nein

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

0.730 kg

Zur Aufbewahrung der Schneidköpfe SDK 105 und SDK 120. Gewicht: 0,73 kg.