KLAUKE - Universal-Säge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL550
Ausführung - Bügelsäge
Typ - Metallsägebogen
Sägeblatt - einseitig
Sägeblattlänge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587532
Sonepar Artikelnummer
120992821
Hersteller Artikelnummer
KL550
Hersteller Typ
KL550
Hersteller Artikel Nr.:
KL550
Ausführung:
Bügelsäge
Typ:
Metallsägebogen
Sägeblatt:
einseitig
Sägeblattlänge:
250 mm
Sägeblatt wechselbar:
Ja
Zugsäge:
Nein
Sägeblatt mitgeliefert:
Ja
Spannschraube:
Ja
Ausführung Bügel:
flach
Griffausführung:
gerade
Werkstoff des Griffs:
Stahl
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82021000
Gewicht:
0.170 kg


