KLAUKE - Universal-Schrankschlüssel, Subkey Elektro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL510
Ausführung - sonstige
Schlüsselweite - 9 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078614009
Sonepar Artikelnummer
120992816
Hersteller Artikelnummer
KL510
Hersteller Typ
KL510
Hersteller Artikel Nr.:
KL510
Ausführung:
sonstige
Schlüsselweite:
9 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.120 kg
30% leichter und vereinfachter Öffnungsmechanismus, Innenvierkant 5, 6 und 7 - 8 mm, Innendreikant 9 mm, Doppelbart 3 - 5 mm, Inklusive 1/4 Zoll Bitaufnahme und 2 Doppelbits, Heizungsentlüftung-Schließung (5mm Innenvierkant) am Stiftkopf, Bit Schlitz 1, 2 x 7 mm, PH2.


