KLAUKE - Universalkopf hydraulisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PK60UNV
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Universalkopf
Anwendung Pressen - Ja
Anwendung Schneiden - Ja
Anwendung Lochen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577000391
Sonepar Artikelnummer
121005413
Hersteller Artikelnummer
PK60UNV
Hersteller Typ
PK60UNV
Hersteller Artikel Nr.:
PK60UNV
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Universalkopf
Anwendung Pressen:
Ja
Anwendung Schneiden:
Ja
Anwendung Lochen:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
630 bar
Presskraft:
63 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.300 kg


