KLAUKE - Universalmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL542
Länge der Klinge - 60 mm
Klingenhöhe - 9 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587563
Sonepar Artikelnummer
120992818
Hersteller Artikelnummer
KL542
Hersteller Typ
KL542
Hersteller Artikel Nr.:
KL542
Länge der Klinge:
60 mm
Klingenhöhe:
9 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Ja
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.020 kg


