KLAUKE - Universalwerkzeug,Akkuhydr., Multi, Next Gen, 6-300Qmm, Bosch Akku 5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKM60UNVCFB
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Anwendung Pressen - Ja
Anwendung Schneiden - Ja
Anwendung Lochen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078882774
Sonepar Artikelnummer
120389229
Hersteller Artikelnummer
EKM60UNVCFB
Hersteller Typ
EKM60UNVCFB
Hersteller Artikel Nr.:
EKM60UNVCFB
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Anwendung Pressen:
Ja
Anwendung Schneiden:
Ja
Anwendung Lochen:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
630 bar
Presskraft:
63 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.240 kg


