Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Universalwerkzeug,Akkuhydr., Next Gen, 6-300Qmm, Makita Akku 4 Ah

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Universalwerkzeug,Akkuhydr., Next Gen, 6-300Qmm, Makita Akku 4 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EK60UNVCFM

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Anwendung Pressen - Ja

  • Anwendung Schneiden - Ja

  • Anwendung Lochen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078883962

Sonepar Artikelnummer

120992255

Hersteller Artikelnummer

EK60UNVCFM

Hersteller Typ

EK60UNVCFM

Hersteller Artikel Nr.:

EK60UNVCFM

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Anwendung Pressen:

Ja

Anwendung Schneiden:

Ja

Anwendung Lochen:

Ja

Max. Arbeitsdruck:

630 bar

Presskraft:

63 kN

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

11.200 kg

Ein Kopf zum Pressen, Schneiden und Lochen - Ein Werkzeug für alle Fälle. Ideal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem Werkzeug erledigt werden können. Schnelles Arbeiten durch 2-Stufen Hydraulik. Universalkopf aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Arbeitsvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Arbeitsvorgang. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang. manueller Rücklauf bei Bedarf. manueller Rücklaufstopp mit teach-in (MRS+) zur Positionssteuerung bei Mehrfachverpressungen. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-Leuchtdiode zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh) (RAL40), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK120UNVNG), Adapter für Presseinsätze der Serie 22 (UA22).