Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-Abisolierzange, 160 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-Abisolierzange, 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL060160IS

  • Länge - 160 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 10 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Mit Drahtschneider - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078585996

Sonepar Artikelnummer

120374056

Hersteller Artikelnummer

KL060160IS

Hersteller Typ

KL060160IS

Hersteller Artikel Nr.:

KL060160IS

Länge:

160 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

10 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Mit Drahtschneider:

Nein

Isoliert:

Ja

Min. AWG-Größe:

22

Max. AWG-Größe:

4

Abisolierbereich Durchmesser:

5 mm

Abisolierlänge einstellbar:

Ja

Selbsteinstellend:

Nein

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffüberzug:

ohne

Griffausführung:

2-Komponenten

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sandgestrahlt

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Ja

Gewicht:

160 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.175 kg

Mit Öffnungsfeder und V-förmiger Schneide. Mit Stellschraube zum Einstellen des Kabeldurchmessers. Abisolierbereich für ein- und mehrdrähtige Kabel 0 bis Durchmesser 5,0 mm bzw. 10,0 mm² LeiterQuerschnitt.