Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-Abisolierzange, automatisch, 0,2 - 6mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-Abisolierzange, automatisch, 0,2 - 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL760180IS

  • Länge - 215 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 6 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Mit Drahtschneider - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587846

Sonepar Artikelnummer

120992837

Hersteller Artikelnummer

KL760180IS

Hersteller Typ

KL760180IS

Hersteller Artikel Nr.:

KL760180IS

Länge:

215 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0.2 .. 6 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Mit Drahtschneider:

Nein

Isoliert:

Ja

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

12

Abisolierbereich Durchmesser:

5 .. 12 mm

Abisolierlänge einstellbar:

Ja

Selbsteinstellend:

Ja

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffüberzug:

ohne

Griffausführung:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sandgestrahlt

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Gewicht:

130 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.130 kg

Geprüft nach VDE-Norm für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitern bis 1000 V. Einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm. Für flexible und massive Leiter von 0,2 - 6 mm². Feststellfunktion zum Schutz der Klingen.