Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-Akkuhydraulisches Presswerkzeug 10-240qmm bis 1000V

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-Akkuhydraulisches Presswerkzeug 10-240qmm bis 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EKM60IDISM

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 10 .. 300 mm²

  • Länge - 429 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078961110

Sonepar Artikelnummer

120632220

Hersteller Artikelnummer

EKM60IDISM

Hersteller Typ

EKM60IDISM

Hersteller Artikel Nr.:

EKM60IDISM

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

10 .. 300 mm²

Länge:

429 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

500 kcmil

Zykluszeit:

7 s

Presskraft:

30 .. 60 kN

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

6.600 kg

VDE-Akkuhydraulisches Presswerkzeug, extra großer Pressbereich aufgrund des innovativen 2-stufigen Teleskopzylinders (patent pending). Dornpressung - es ist kein Wechseln von Einsätzen erforderlich. Speziell entwickelt für feindrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 5. Kompakte Bauform mit äußerst geringem Gewicht. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall.Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Li-Ion-Akku mit sehr hoher Kapazität. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. manueller Rücklauf bei Bedarf. manueller Rücklaufstopp mit teach-in (MRS+) zur PositionsSteuerung bei Mehrfachverpressungen.LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang:Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1) , L-BOXX mit Frontgriff (B/T/H: 442 x 357 x 151 mm) (LBOXX136LFG).