KLAUKE - VDE-AKKUHYDRAULISCHES PRESSWERKZEUG, BOSCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKM6022ISB
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 .. 300 mm²
Länge - 431 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078996525
Sonepar Artikelnummer
120992258
Hersteller Artikelnummer
EKM6022ISB
Hersteller Typ
EKM6022ISB
Hersteller Artikel Nr.:
EKM6022ISB
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 .. 300 mm²
Länge:
431 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Zykluszeit:
2 .. 5 s
Presskraft:
60 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.300 kg


