KLAUKE - VDE-AKKUHYDRAULISCHES PRESSWERKZEUG, BOSCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKM60IDISB
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 .. 300 mm²
Länge - 432 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078997836
Sonepar Artikelnummer
120992259
Hersteller Artikelnummer
EKM60IDISB
Hersteller Typ
EKM60IDISB
Hersteller Artikel Nr.:
EKM60IDISB
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 .. 300 mm²
Länge:
432 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Zykluszeit:
2 .. 7 s
Presskraft:
30 .. 60 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.400 kg


