Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, 35 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ESM35ISB

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 35 mm

  • Gesamtlänge - 435 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078995818

Sonepar Artikelnummer

120992295

Hersteller Artikelnummer

ESM35ISB

Hersteller Typ

ESM35ISB

Hersteller Artikel Nr.:

ESM35ISB

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

435 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

7.100 kg

VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Durchmesser 35 mm für Kupfer- und Aluminiumkabel, geschützte Schneidmechanik, Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln, alle Kabelklassen 1, 2, 5 und 6. Isoliert nach IEC 60900 bis 1000 V. Alle Werkzeugdaten im Blick dank eingebautem Display. Lieferumfang: Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh) (RALB1EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KKESM50IS).