Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, 50 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ESM50ISB

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm

  • Gesamtlänge - 532 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078995344

Sonepar Artikelnummer

120992296

Hersteller Artikelnummer

ESM50ISB

Hersteller Typ

ESM50ISB

Hersteller Artikel Nr.:

ESM50ISB

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

532 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

8.100 kg

VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Durchmesser 50 mm für Kupfer- und Aluminiumkabel (auch feindrähtig). Isoliert nach IEC 60900 bis 1000 V. Sehr hohe Schneidkapazität dank innovativer Schneidengeometrie. Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und ipress App, Akku-System: Makita, einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth, offener Kopf, drehbar, einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang, manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten, immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige, geeignet für Cu- und Al-Kabel (mehr- und feindrähtig) auch armierte Kabel. Lieferumfang: Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh) (RALB1EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KKESM50IS).