KLAUKE - VDE-AKKUHYDRAULISCHES SCHNEIDWERKZEUG, BOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESM25ISB
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm
Max. Kabelquerschnitt - 490 mm²
Gesamtlänge - 477 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078995825
Sonepar Artikelnummer
120992294
Hersteller Artikelnummer
ESM25ISB
Hersteller Typ
ESM25ISB
Hersteller Artikel Nr.:
ESM25ISB
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
25 mm
Max. Kabelquerschnitt:
490 mm²
Gesamtlänge:
477 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
7.800 kg


