Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Durchm. 32mm 1000V

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Durchm. 32mm 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ES32ISM

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm

  • Gesamtlänge - 402 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078961127

Sonepar Artikelnummer

120632223

Hersteller Artikelnummer

ES32ISM

Hersteller Typ

ES32ISM

Hersteller Artikel Nr.:

ES32ISM

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

32 mm

Gesamtlänge:

402 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

5.060 kg

VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, zum Schneiden von mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminium-Kabeln. Schlanker Schneidkopf - Ideal bei beengten Platzverhältnissen. Offener Schneidkopf, drehbar. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. manueller Rücklauf bei Bedarf. manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK50IS).