Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Durchm. 50mm 1000V

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Durchm. 50mm 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ESM50ISM

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 54 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 1000 mm²

  • Gesamtlänge - 514 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078964081

Sonepar Artikelnummer

120632221

Hersteller Artikelnummer

ESM50ISM

Hersteller Typ

ESM50ISM

Hersteller Artikel Nr.:

ESM50ISM

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

54 mm

Max. Kabelquerschnitt:

1000 mm²

Gesamtlänge:

514 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

7.600 kg

VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Durchmesser 50 mm für Kupfer- und Aluminiumkabel (auch feindrähtig). Sehr hohe Schneidkapazität dank innovativer Schneidengeometrie. Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und ipress App, Akku-System: Makita, einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth, offener Kopf, drehbar, einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang, manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten, immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige, geeignet für Cu- und Al-Kabel (mehr- und feindrähtig) auch armierte Kabel. Lieferumfang: Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KKESM50IS).