Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-Akkyhydraulisches Schneidwerkzeug Durchm. 20mm 1000V

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-Akkyhydraulisches Schneidwerkzeug Durchm. 20mm 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ES20ISM

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm

  • Gesamtlänge - 378 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078960984

Sonepar Artikelnummer

120632222

Hersteller Artikelnummer

ES20ISM

Hersteller Typ

ES20ISM

Hersteller Artikel Nr.:

ES20ISM

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

378 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

5.175 kg

VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR) nach DIN EN 50182, massive Al/Cu-Kabel nach VDE 0295 Klasse 1 und Cu-Lamellen-Schienen. Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht. Schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Leistungsstarker 18 V Lithium-Ionen-Akku. Offener Schneidkopf, drehbar.Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponentengehäuse mit Softeinlagen für komfortable und sichere Einhandbedienung. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18 V Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität und extrem kurzer Ladezeit. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Motorschnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. manueller Rücklauf bei Bedarf. manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang : Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK50IS).