Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-Elektriker-Seitenschneider 190 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-Elektriker-Seitenschneider 190 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL042190IS

  • Form - Standard

  • Länge - 190 mm

  • Schneidenlänge - 26 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078585927

Sonepar Artikelnummer

120992753

Hersteller Artikelnummer

KL042190IS

Hersteller Typ

KL042190IS

Hersteller Artikel Nr.:

KL042190IS

Form:

Standard

Länge:

190 mm

Schneidenlänge:

26 mm

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sandgestrahlt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.240 kg

Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für feinste Drähte. Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht. Abisolierbereich für ein- und mehrdrähtige Leiter: 1,5mm² und 2,5mm².