KLAUKE - VDE-Elektro-Power Kraftseitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL044200IS
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 200 mm
Schneidenlänge - 28 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078585934
Sonepar Artikelnummer
120632214
Hersteller Artikelnummer
KL044200IS
Hersteller Typ
KL044200IS
Hersteller Artikel Nr.:
KL044200IS
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
200 mm
Schneidenlänge:
28 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.280 kg


