KLAUKE - VDE-Hebel-Kraft-Seitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL046200IS
Form - Kraftseitenschneider
Schneidenlänge - 30 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078803106
Sonepar Artikelnummer
120354877
Hersteller Artikelnummer
KL046200IS
Hersteller Typ
KL046200IS
Hersteller Artikel Nr.:
KL046200IS
Form:
Kraftseitenschneider
Schneidenlänge:
30 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.330 kg


