Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-Kabelschere, 160 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-Kabelschere, 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL010160IS

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²

  • Gesamtlänge - 210 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078585842

Sonepar Artikelnummer

120374050

Hersteller Artikelnummer

KL010160IS

Hersteller Typ

KL010160IS

Hersteller Artikel Nr.:

KL010160IS

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

16 mm

Max. Kabelquerschnitt:

50 mm²

Gesamtlänge:

210 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.230 kg

Nachstellbares Schraubengelenk. Schneidet fein- und feinstdrähtige Kupfer- und Alukabel. 160 mm