Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-Kraft-Kombizange 165 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-Kraft-Kombizange 165 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL020165IS

  • Länge - 165 mm

  • Vorstehende Schneide - Nein

  • Isoliert - Ja

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078585866

Sonepar Artikelnummer

120992745

Hersteller Artikelnummer

KL020165IS

Hersteller Typ

KL020165IS

Hersteller Artikel Nr.:

KL020165IS

Länge:

165 mm

Vorstehende Schneide:

Nein

Isoliert:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Griffausführung:

2-Komponenten

Form:

gerade

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

ölgehärtet

Oberflächenbehandlung:

sandgestrahlt

Geschmiedet:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Aufprallschutz:

Ja

Mit Seitenschneider:

Ja

Greifbereich:

102 mm

Greiffläche:

gezahnt

Gewicht:

200 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.200 kg

VDE-Kraft-Kombizange 165 mm. Mit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10). Hält Flach- und Rundmaterial. Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht.