Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-Kraft-Seitenschneider 180 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-Kraft-Seitenschneider 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL045180IS

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 180 mm

  • Schneidenlänge - 28 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078585941

Sonepar Artikelnummer

120992754

Hersteller Artikelnummer

KL045180IS

Hersteller Typ

KL045180IS

Hersteller Artikel Nr.:

KL045180IS

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

180 mm

Schneidenlänge:

28 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sandgestrahlt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.290 kg

Abgleit reduzierendes Wellenprofil zum verbesserten Schneiden von isolierten Kabeln. Ergonomisch geformter Griff. 180mm. Hohe Schneidleistung bei harten Drähten und Piano Draht.