Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-Schlitz-Schraubendreher, 5,5 x 1,0 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-Schlitz-Schraubendreher, 5,5 x 1,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL10012555IS

  • Klingenbreite - 5.5 mm

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Ausführung - gerade

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078586467

Sonepar Artikelnummer

120374059

Hersteller Artikelnummer

KL10012555IS

Hersteller Typ

KL10012555IS

Hersteller Artikel Nr.:

KL10012555IS

Klingenbreite:

5.5 mm

Klingenstärke:

1 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

125 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Oberflächenschutz Klinge:

brüniert

Oberflächenbehandlung Klinge:

sandgestrahlt

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

70 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.070 kg

VDE-Schlitz-Schraubendreher, 5,5 x 1,0 mm. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.