Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE Schneidwerkzeug akkuhydr f CU+AL Kabel Ø25mm Akku Makita

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE Schneidwerkzeug akkuhydr f CU+AL Kabel Ø25mm Akku Makita

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ESM25ISM

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm

  • Gesamtlänge - 440 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078963862

Sonepar Artikelnummer

120632225

Hersteller Artikelnummer

ESM25ISM

Hersteller Typ

ESM25ISM

Hersteller Artikel Nr.:

ESM25ISM

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

440 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

7.600 kg

VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, Durchmesser 25mm, Gehäuse in Signalorange zur einfachen Unterscheidung von Standard-Werkzeugen, isoliert und VDE-Zertifiziert bis 1000 V für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten an potentiell unter Spannung stehenden Teilen, zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR), Rundmaterialien (Cu, Al, St) sowie armierten Kabeln, massivem Baustahl, als auch Abspannseilen (stay wire), extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht, alle Werkzeugdaten im Blick dank eingebautem Display, offener Kopf, drehbar, einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub, einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang, manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten, immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige, geeignet für Freileitung (ACSR, Aldrey), Abspannseile und hochfeste Abspannseile. Lieferumfang: Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KKESM50IS)