Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE Schneidwerkzeug akkuhydr f CU+AL Kabel Ø35mm Akku Makita

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE Schneidwerkzeug akkuhydr f CU+AL Kabel Ø35mm Akku Makita

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ESM35ISM

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 35 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

  • Schneidbacken auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078963923

Sonepar Artikelnummer

120632224

Hersteller Artikelnummer

ESM35ISM

Hersteller Typ

ESM35ISM

Hersteller Artikel Nr.:

ESM35ISM

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

35 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

7.500 kg

VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, Durchmesser 35mm, Gehäuse in Signalorange zur einfachen Unterscheidung von Standard-Werkzeugen, isoliert und VDE-Zertifiziert bis 1000 V für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten an potentiell unter Spannung stehenden Teilen, hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln (auch feindrähtig), alle Werkzeugdaten im Blick dank eingebautem Display, offener Kopf, drehbar, einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub, einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang, manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten, immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige, geeignet für Cu- und Al-Kabel (mehr- und feindrähtig) auch armierte Kabel. Lieferumfang: Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KKESM50IS).