KLAUKE - VDE-Schraubendreher-Phillips, PH3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL110PH3IS
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 3
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078586511
Sonepar Artikelnummer
120517853
Hersteller Artikelnummer
KL110PH3IS
Hersteller Typ
KL110PH3IS
Hersteller Artikel Nr.:
KL110PH3IS
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
3
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sandgestrahlt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
145 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.145 kg


