KLAUKE - VDE-Schraubendreher-Plus/Minus, Z2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL130PM2IS
Schraubsystem - Phillips PH / Schlitz (PlusMinus)
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078586566
Sonepar Artikelnummer
120305093
Hersteller Artikelnummer
KL130PM2IS
Hersteller Typ
KL130PM2IS
Hersteller Artikel Nr.:
KL130PM2IS
Schraubsystem:
Phillips PH / Schlitz (PlusMinus)
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sandgestrahlt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
80 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.080 kg


