KLAUKE - VDE-Schraubendreher-TORX, TX 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL150TX10IS
Größe (TX) - 10
Klingenlänge - 100 mm
Mit Bohrung - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078586375
Sonepar Artikelnummer
120517848
Hersteller Artikelnummer
KL150TX10IS
Hersteller Typ
KL150TX10IS
Hersteller Artikel Nr.:
KL150TX10IS
Größe (TX):
10
Klingenlänge:
100 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sandgestrahlt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
45 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.045 kg


