KLAUKE - VDE-Schraubendreher-TORX, TX 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL150TX30IS
Größe (TX) - 30
Klingenlänge - 115 mm
Mit Bohrung - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078586412
Sonepar Artikelnummer
120517852
Hersteller Artikelnummer
KL150TX30IS
Hersteller Typ
KL150TX30IS
Hersteller Artikel Nr.:
KL150TX30IS
Größe (TX):
30
Klingenlänge:
115 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sandgestrahlt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
96 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.096 kg


