Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-Seitenschneider 180 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-Seitenschneider 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL040180IS

  • Form - Standard

  • Länge - 180 mm

  • Schneidenlänge - 24 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078585910

Sonepar Artikelnummer

120374053

Hersteller Artikelnummer

KL040180IS

Hersteller Typ

KL040180IS

Hersteller Artikel Nr.:

KL040180IS

Form:

Standard

Länge:

180 mm

Schneidenlänge:

24 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sandgestrahlt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.255 kg

Abgleit reduzierendes Wellenprofil zum verbesserten Schneiden von isolierten Kabeln. Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht. 180mm.