Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-Telefonzange, gerade, 205 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-Telefonzange, gerade, 205 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL050205IS

  • Form - gerade

  • Länge - 205 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078585972

Sonepar Artikelnummer

120374054

Hersteller Artikelnummer

KL050205IS

Hersteller Typ

KL050205IS

Hersteller Artikel Nr.:

KL050205IS

Form:

gerade

Länge:

205 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Pressform:

sonstige

Gewicht:

215 g

Mit Seitenschneider:

Ja

Geschmiedet:

Ja

Geeignet für Lichtwellenleiter:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

ESD geprüft:

Ja

Mit Drahtschneider:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sandgestrahlt

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Greifbereich:

115 mm

Greiffläche:

glatt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.212 kg

Lange, flach-runde Backen , Greifflächen verzahnt, Schneide induktiv gehärtet. Mit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10). Mit Drahtschneider für weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht.