Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - VDE-Wasserpumpenzange, Spannweite 50 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - VDE-Wasserpumpenzange, Spannweite 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL070250IS

  • Länge - 250 mm

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Max. Backenöffnung - 50 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078586009

Sonepar Artikelnummer

120374057

Hersteller Artikelnummer

KL070250IS

Hersteller Typ

KL070250IS

Hersteller Artikel Nr.:

KL070250IS

Länge:

250 mm

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Max. Backenöffnung:

50 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Anzahl der Raststellungen:

10

Ausführung funkenarm:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sandgestrahlt

Mit Aufprallschutz:

Ja

Antimagnetisch:

Ja

Gewicht:

410 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.412 kg

Spannweite 50 mm, Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung, Rasterverstellung. Invertiert durchgestecktes Sicherheitsgelenk, Greifbacken doppelt verzahnt.