Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Verbindungshülse für d: 9 mm, für Smart Butler

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Verbindungshülse für d: 9 mm, für Smart Butler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055372

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078719865

Sonepar Artikelnummer

120991175

Hersteller Artikelnummer

52055372

Hersteller Typ

52055372

Hersteller Artikel Nr.:

52055372

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.040 kg

Zubehör für Smart Butler Glasfaser-Einziehbänder. Verbindungshülse für Ø 9 mm