Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Verbindungshülsen für Speedy Spinner Glasfaserband d: 3 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Verbindungshülsen für Speedy Spinner Glasfaserband d: 3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055309

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078720366

Sonepar Artikelnummer

120991118

Hersteller Artikelnummer

52055309

Hersteller Typ

52055309

Hersteller Artikel Nr.:

52055309

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.010 kg

Zubehör für Speedy Spinner Glasfaser Kabeleinziehsystem. Verbindungshülsen für 3mm Glasfaserband