Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Wasserpumpenzange, Spannweite 50 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Wasserpumpenzange, Spannweite 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL070250G

  • Länge - 250 mm

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078586245

Sonepar Artikelnummer

120992757

Hersteller Artikelnummer

KL070250G

Hersteller Typ

KL070250G

Hersteller Artikel Nr.:

KL070250G

Länge:

250 mm

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Anzahl der Raststellungen:

10

Ausführung funkenarm:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Oberflächenschutz:

brüniert

Oberflächenbehandlung:

sandgestrahlt

Mit Aufprallschutz:

Ja

Antimagnetisch:

Ja

Gewicht:

355 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.360 kg

Spannweite 50 mm (40% über DIN ISO), Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung, Rasterverstellung, Invertiert durchgestecktes Sicherheitsgelenk, Greifbacken doppelt verzahnt, Tauchplastik überzogene Griffe.