Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Wasserpumpenzange, Spannweite 50 mm, 250 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Wasserpumpenzange, Spannweite 50 mm, 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL072250G

  • Länge - 250 mm

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Max. Backenöffnung - 50 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078586276

Sonepar Artikelnummer

120992759

Hersteller Artikelnummer

KL072250G

Hersteller Typ

KL072250G

Hersteller Artikel Nr.:

KL072250G

Länge:

250 mm

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Max. Backenöffnung:

50 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

sonstige

Anzahl der Raststellungen:

10

Ausführung funkenarm:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Oberflächenschutz:

brüniert

Oberflächenbehandlung:

sandgestrahlt

Mit Aufprallschutz:

Ja

Antimagnetisch:

Ja

Gewicht:

300 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.330 kg

Spannweite bis zu 65 mm (40% über DIN ISO), Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung, Druckknopfverstellung für schnell und passgenaue Einstellung. Invertiert durchgestecktes Sicherheitsgelenk mit breiten Führungsflächen, Greifbacken doppelt verzahnt, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet, Tauchplastik überzogene Griffe.