Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Wasserpumpenzange, Spannweite 65 mm, 300 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Wasserpumpenzange, Spannweite 65 mm, 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL072300G

  • Länge - 300 mm

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Max. Backenöffnung - 65 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078586283

Sonepar Artikelnummer

120992760

Hersteller Artikelnummer

KL072300G

Hersteller Typ

KL072300G

Hersteller Artikel Nr.:

KL072300G

Länge:

300 mm

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Max. Backenöffnung:

65 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

sonstige

Anzahl der Raststellungen:

10

Ausführung funkenarm:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Oberflächenschutz:

brüniert

Oberflächenbehandlung:

sandgestrahlt

Mit Aufprallschutz:

Ja

Antimagnetisch:

Ja

Gewicht:

530 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.530 kg

Spannweite bis zu 65 mm (40% über DIN ISO), Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung, Druckknopfverstellung für schnell und passgenaue Einstellung. Invertiert durchgestecktes Sicherheitsgelenk mit breiten Führungsflächen, Greifbacken doppelt verzahnt, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet, Tauchplastik überzogene Griffe.