KLAUKE - Wechseleinsatzset EKWF120ML

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKWF120ESET
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 6 .. 120 mm²
Länge - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577043763
Sonepar Artikelnummer
121195789
Hersteller Artikelnummer
EKWF120ESET
Hersteller Typ
EKWF120ESET
Hersteller Artikel Nr.:
EKWF120ESET
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
6 .. 120 mm²
Länge:
32 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84679900
Gewicht:
0.180 kg


