KLAUKE - Werkzeugkoffer Alu (leer)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50052160
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Aluminium
Mit Schloss - Nein
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078441711
Sonepar Artikelnummer
120990771
Hersteller Artikelnummer
50052160
Hersteller Typ
50052160
Hersteller Artikel Nr.:
50052160
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Aluminium
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
200 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
350 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021910
Gewicht:
6.500 kg


