Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Werkzeugmappe aus Nylon, leer

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Werkzeugmappe aus Nylon, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL910L

  • Ausführung - Rolltasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schloss - Nein

  • Rollbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078637541

Sonepar Artikelnummer

120992841

Hersteller Artikelnummer

KL910L

Hersteller Typ

KL910L

Hersteller Artikel Nr.:

KL910L

Ausführung:

Rolltasche

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schloss:

Nein

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

0.100 kg

Material: Polytex, Platz für bis zu 11 Werkzeuge.