KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 10mm², M5, 90° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162R5
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Anschlusswinkel - 90°
Kennziffer - 6
Nennquerschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078471541
Sonepar Artikelnummer
120259198
Hersteller Artikelnummer
162R5
Hersteller Typ
162R5
Hersteller Artikel Nr.:
162R5
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Anschlusswinkel:
90°
Kennziffer:
6
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.003 kg


