KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 120mm², M12, 45° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169R1245
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 45°
Kennziffer - 20
Nennquerschnitt - 120 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078473002
Sonepar Artikelnummer
120259245
Hersteller Artikelnummer
169R1245
Hersteller Typ
169R1245
Hersteller Artikel Nr.:
169R1245
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
45°
Kennziffer:
20
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.115 kg


