Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 150mm², M10, 90° abgewinkelt, Cu blank

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 150mm², M10, 90° abgewinkelt, Cu blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170R10BK

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Kennziffer - 22

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078472173

Sonepar Artikelnummer

120991389

Hersteller Artikelnummer

170R10BK

Hersteller Typ

170R10BK

Hersteller Artikel Nr.:

170R10BK

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Anschlusswinkel:

90°

Kennziffer:

22

Nennquerschnitt:

150 mm²

Oberflächenschutz:

blank

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.142 kg

Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank.