KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 150mm², M16, 45° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170R1645
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 45°
Kennziffer - 22
Nennquerschnitt - 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078473149
Sonepar Artikelnummer
120259259
Hersteller Artikelnummer
170R1645
Hersteller Typ
170R1645
Hersteller Artikel Nr.:
170R1645
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
45°
Kennziffer:
22
Nennquerschnitt:
150 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.169 kg


