KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 16mm², M10, 90° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 163R10
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 90°
Kennziffer - 8
Nennquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078471596
Sonepar Artikelnummer
120258934
Hersteller Artikelnummer
163R10
Hersteller Typ
163R10
Hersteller Artikel Nr.:
163R10
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
90°
Kennziffer:
8
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.014 kg


