KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 16mm², M6, 45° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 163R645
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 45°
Kennziffer - 8
Nennquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078472500
Sonepar Artikelnummer
120259206
Hersteller Artikelnummer
163R645
Hersteller Typ
163R645
Hersteller Artikel Nr.:
163R645
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
45°
Kennziffer:
8
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.012 kg


