KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 16mm², M8, 45° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 163R845
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 45°
Kennziffer - 8
Nennquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078472524
Sonepar Artikelnummer
120259207
Hersteller Artikelnummer
163R845
Hersteller Typ
163R845
Hersteller Artikel Nr.:
163R845
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
45°
Kennziffer:
8
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.013 kg


